Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME3-50
Cod. Produttore
ME3-50
Cod. EAN
8016692557717

Informazioni di prodotto

  • Forza di serraggio: 50 kN
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Compatibilità: 16ME3-50
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Inserto/matrice
  • Serie: CEME3-50
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate in materiale resistente, garantiscono una forza di pressatura di 50 kN, adatta per sezioni da 16 mm². Ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella connessione dei conduttori. La forma esagonale consente una pressatura uniforme e sicura, assicurando una connessione stabile e duratura. Queste matrici sono compatibili con strumenti di pressatura specifici e rappresentano una soluzione professionale per lavori di cablaggio e installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 16ME3-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

6

Max. AWG-size

6

sezione

16 ... 16 mm²

gamma AWG

6 ... 6

Produttore

Coppia matrici esagonali 50kN 16mmq per crimpatrice manuale