Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME1-50
Cod. Produttore
ME1-50
Cod. EAN
8016692557694

Informazioni di prodotto

  • Forza di serraggio: 50 kN
  • Compatibilità: 4-6 mm²
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: ME1-50
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, con una forza di 50 kN. Adatte per conduttori nella gamma AWG da 12 a 10, garantiscono una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate durante l'utilizzo in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 4-6ME1-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

10

sezione

4 ... 6 mm²

gamma AWG

12 ... 10

Produttore

Coppia matrici esagonali 50kN crimpatrice 4-6mmq manuale