Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME40-50
Cod. Produttore
ME40-50
Cod. EAN
8016692557861

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50KN
  • Compatibilità: 185ME40-50
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Inserto/matrice
  • Serie: EC001282
  • Produttore: Cembre SPA
  • Uso: Capicorda
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura con una forza di 50 kN e una lunghezza di 185 mm, ideali per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura, assicurano una connessione elettrica sicura e duratura, adatta a materiali elettrici che richiedono un’elevata qualità di assemblaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 185ME40-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

350 kcmil

Max. AWG-size

350 kcmil

sezione

185 ... 185 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN 185MM CRIMPATRICE CEMBRE