Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME35-50
Cod. Produttore
ME35-50
Cod. EAN
8016692557847

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50KN
  • Lunghezza matrice: 150 mm
  • Tipo: matrici esagonali
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Compatibilità: CEMBRE SPA
  • Serie: ME35-50
  • Materiale: inserto/matrice
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura con forza di 50 kN, ideali per l'applicazione su capicorda e connettori a pressione. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e precisione nelle operazioni di crimpatura, assicurano una connessione affidabile e sicura nei lavori di installazione elettrica. Adatte a utensili specifici per presse, queste matrici permettono una pressatura uniforme e professionale, migliorando l'efficienza e la qualità delle giunzioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 150ME35-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

300 kcmil

Max. AWG-size

300 kcmil

sezione

150 ... 150 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 50kN 150mmq per crimpatrice manuale

€ 57,12 x 1 pz.