Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM190-50
Cod. Produttore
M190-50
Cod. EAN
8016692557670

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Compatibilità: E190
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: acciaio resistente
  • Serie: CEMBRE
  • Utilizzo: capicorda
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura con una forza di 50 kN. Questi utensili sono ideali per l’uso con capicorda e connettori a pressione, garantendo una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e precisione nell’applicazione, facilitando operazioni di crimpatura professionali e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN E190M190-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

95 ... 100 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 50kN per crimpatrice E190