Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM158-50
Cod. Produttore
M158-50
Cod. EAN
8016692557656

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Tipo matrici: Esagonali
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Compatibilità: E158 M158-50
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEM158-50
  • Uso: Capicorda/Aggraffatrice
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura con forza di 50 kN, ideali per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e precisione nelle operazioni di crimpatura, assicurano un fissaggio sicuro e affidabile nei collegamenti elettrici. Queste matrici esagonali sono compatibili con utensili specifici per la pressatura, offrendo performance elevate e facilità d’uso in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN E158M158-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

63 ... 70 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 50kN per crimpatrice industriale