Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK16-50
Cod. Produttore
MK16-50
Cod. EAN
8016692652979

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50kN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Compatibilità: DIN48
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: acciaio resistente
  • Serie: MK16-50
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per applicazioni con forza di 50 kN, garantiscono una pressatura precisa e affidabile secondo lo standard DIN48. Adatte per lavorare con conduttori di sezione 2 AWG, offrono robustezza e durata nel tempo, assicurando connessioni elettriche sicure e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN DIN48MK16-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

70 ... 70 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Matrici esagonali 50kN DIN48 per crimpatrice Cembre