Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK20-50
Cod. Produttore
MK20-50
Cod. EAN
8016692653013

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Tipo matrice: Esagonale
  • Compatibilità: DIN48
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: DIN48MK20-50
  • Uso: Capicorda e aggraffatura
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per applicazioni con forza di 50 kN, garantiscono una crimpatura precisa e affidabile secondo lo standard DIN 48. Adatte per conduttori con sezione fino a 250 mm², queste matrici assicurano una lunga durata e una resistenza ottimale durante l'uso professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN DIN48MK20-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

95 ... 120 mm²

gamma AWG

250 ... 250

Produttore

Coppia matrici esagonali 50kN DIN48083 per crimpatrice