Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK18-50
Cod. Produttore
MK18-50
Cod. EAN
8016692652993

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Standard: DIN48
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: acciaio resistente
  • Serie: CEMK18-50
  • Compatibilità: capicorda
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura con forza di 50 kN, conformi alla normativa DIN48. Ideali per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantiscono una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzate in materiale resistente per assicurare durata e prestazioni elevate durante l’applicazione su cavi di sezione AWG 3. Queste matrici sono compatibili con stampi esagonali, offrendo precisione e facilità d’uso nelle operazioni di pressatura nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN DIN48MK18-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

95 ... 95 mm²

gamma AWG

3 ... 3

Produttore

Coppia matrici esagonali 50kN DIN48 per crimpatrice manuale