Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK32B-50
Cod. Produttore
MK32B-50
Cod. EAN
8016692653082

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Tipo matrice: Esagonale
  • Standard: DIN 48
  • Serie: MK32B-50
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Classe ETIM: EC001282
  • Compatibilità: CEMBRE SPA
Coppia di matrici esagonali per pressatura con forza di 50 kN, conformi alla norma DIN48. Progettate specificamente per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantiscono una crimpatura precisa e affidabile. Le matrici sono realizzate in materiale resistente per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. È fondamentale utilizzarle esclusivamente con connettore inserito, evitando di chiudere le matrici a vuoto per preservarne l'integrità e garantire la sicurezza durante l'operazione di pressatura. Ideali per applicazioni elettriche professionali che richiedono alta precisione e robustezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN DIN48MK32B-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

240 ... 300 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN DIN48 PER CRIMPATRICE