Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK25-50
Cod. Produttore
MK25-50
Cod. EAN
8016692752709

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Tipo matrice: Esagonale
  • Standard: DIN 48
  • Applicazione: Capicorda e aggraffatura
  • Serie: MK25-50
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Classe ETIM: EC001282
  • Compatibilità: CEMBRE SPA
Coppia di matrici esagonali per pressatura con forza di 50 kN, conformi alla norma DIN48. Progettate per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantiscono una pressatura precisa e affidabile. Le matrici devono essere utilizzate esclusivamente con il connettore inserito per evitare danni agli utensili e assicurare una connessione elettrica ottimale. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e performance costanti nel tempo. Ideali per applicazioni nel settore elettrico che richiedono una pressatura esagonale di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN DIN48MK25-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

150 ... 185 mm²

Produttore

Matrici esagonali coppia 50kN DIN48083 per crimpatrice