Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME20-50
Cod. Produttore
ME20-50
Cod. EAN
8016692557809

Informazioni di prodotto

  • Forza di serraggio: 50KN
  • Lunghezza: 95mm
  • Tipo: matrici esagonali
  • Applicazione: crimpatrice
  • Compatibilità: aggraffatrice
  • Uso: capicorda
  • Serie: E20-50
  • Classe ETIM: EC001282
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, con una forza di 50 kN e una lunghezza di 95 mm. Questi utensili garantiscono un'elevata precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura, adatti per applicazioni elettriche che richiedono connettori di alta qualità. La gamma AWG supportata consente un ampio range di sezioni, assicurando versatilità e performance costanti. Realizzate per durare nel tempo, rappresentano una soluzione efficace per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 95MME20-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

95 ... 95 mm²

gamma AWG

600 ... 500

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN 95MM UTENSILI MANUALI

€ 57,12 x 1 pz.