Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME19-50
Cod. Produttore
ME19-50
Cod. EAN
8016692557793

Informazioni di prodotto

  • Forza di serraggio: 50 kN
  • Lunghezza: 95 mm
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Serie: E19-50
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Compatibilità: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali con forza di pressatura di 50 kN, progettate per l'utilizzo con capicorda e connettori a pressione. Adatte per la pressatura di conduttori con sezione compresa tra 2 e 3 AWG, garantiscono precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura elettrica. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, sono ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 95MME19-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

70 ... 95 mm²

gamma AWG

3 ... 2

Produttore

Coppia matrici esagonali 50kN 95mm utensili manuali punzonatura