Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME7-50
Cod. Produttore
ME7-50
Cod. EAN
8016692557731

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Dimensione matrice: 35 mm
  • Tipo matrice: Esagonale
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEME7-50
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per applicazioni con forza di 50 kN e adatte a cavi con sezione da 35 mm². Questi utensili garantiscono una pressatura precisa e affidabile, ottimizzando il collegamento elettrico e assicurando una connessione duratura e sicura. Ideali per professionisti del settore elettrico che necessitano di strumenti resistenti e performanti per lavori di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 35MME7-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

2

Max. AWG-size

2

sezione

25 ... 35 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Coppia matrici esagonali 50kN 35mm per crimpatrice manuale

€ 44,95 x 1 pz.