Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME9-50
Cod. Produttore
ME9-50
Cod. EAN
8016692557748

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Dimensione matrice: 35 mm
  • Tipo matrice: Esagonale
  • Uso: Crimpatrice
  • Compatibilità: Capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: E9-50
  • Applicazione: Aggraffatrice
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, con una forza di 50 kN e adatte a un diametro di 35 mm. Questi utensili garantiscono precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura per applicazioni elettriche, assicurando connessioni sicure e durature. Realizzate con materiali resistenti, le matrici offrono una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideali per professionisti del settore elettrico che richiedono attrezzature efficienti per lavori di pressatura esagonale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 35MME9-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

2

Max. AWG-size

2

sezione

35 ... 35 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 50kN 35mm utensili manuali