Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME2-50
Cod. Produttore
ME2-50
Cod. EAN
8016692557700

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Dimensione matrice: 10 mm
  • Tipo matrice: Esagonale
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: E2-50
  • Produttore: Cembre
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per applicazioni con forza di 50 kN, garantiscono una compressione precisa e affidabile su sezioni da 10 mm². Ideali per lavori elettrici che richiedono connessioni sicure e durature, queste matrici assicurano una perfetta adattabilità grazie alla forma esagonale, ottimizzando la distribuzione della forza durante la pressatura. Adatte per cavi con sezione AWG 8, rappresentano uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 10MME2-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

8

Max. AWG-size

8

sezione

10 ... 10 mm²

gamma AWG

8 ... 8

Produttore

Matrice esagonale 50kN 10mm per crimpatrice Cembre