Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK16-C
Cod. Produttore
MK16-C
Cod. EAN
8016692557199

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130 kN
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Standard: DIN4
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Compatibilità: Capicorda
  • Serie: CEMK16-C
  • Costruttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, con una forza di 130 kN secondo la normativa DIN4. Questi utensili garantiscono una pressatura precisa e affidabile, assicurando connessioni elettriche di alta qualità e durabilità. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrono resistenza e prestazioni ottimali durante l'installazione di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN4MK16-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

70 ... 70 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 130kN DIN48083 per crimpatrice