Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK14-C
Cod. Produttore
MK14-C
Cod. EAN
8016692652948

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Tipo matrice: Esagonale
  • Standard: DIN4
  • Compatibilità: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Capicorda
  • Serie: CEMK14-C
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, garantendo una forza di 130 kN conforme alla normativa DIN4. Realizzate con materiali resistenti per assicurare precisione e durata nel tempo, queste matrici sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La configurazione esagonale permette una pressatura uniforme e sicura, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN4MK14-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

50 ... 50 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 130kN DIN48083 per crimpatrice industriale