Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK28-C
Cod. Produttore
MK28-C
Cod. EAN
8016692658032

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130 kN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Standard: DIN4
  • Compatibilità: crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMK28-C
  • Applicazione: capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate con materiali resistenti per garantire una forza di pressatura fino a 130 kN, conformi alla normativa DIN4. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella connessione dei componenti. La forma esagonale dello stampo assicura una pressatura uniforme e duratura, ottimizzando la sicurezza e la conduttività elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN4MK28-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

240 ... 240 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN48083 PER CRIMPATRICE