› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN48083 PER CRIMPATRICE CEMK25-C

Cod. Rexel CEMK25-C
Cod. Produttore MK25-C
Cod. EAN 8016692557229

Informazioni principali

  • Tipo: Matrici esagonali
  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Compatibilità: DIN4
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMK25-C
  • Produttore: Cembre SPA

Descrizione del prodotto

Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, garantendo una forza di 130 kN secondo lo standard DIN4. Questi utensili assicurano una connessione elettrica affidabile e duratura, ottimizzando la qualità delle giunzioni nei materiali conduttori. Realizzate con materiali resistenti, sono ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico che richiedono precisione e robustezza durante l'installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN4MK25-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

120 ... 185 mm²

COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN48083 PER CRIMPATRICE CEMK25-C