Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME24-C
Cod. Produttore
ME24-C
Cod. EAN
8016692557106

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130KN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Compatibilità: 12ME24-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: inserto/matrice
  • Serie: CEME24-C
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una forza di 130 kN, sono adatte per una gamma di sezioni AWG da 3 a 250, assicurando precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 12ME24-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Max. AWG-size

250 kcmil

sezione

95 ... 120 mm²

gamma AWG

250 ... 3

Produttore

Coppia matrici esagonali 130kN per crimpatrice CEME24-C