Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME2-C
Cod. Produttore
ME2-C
Cod. EAN
8016692556994

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Compatibilità: 10 ME2-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/capicorda
  • Serie: CEME2-C
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, con una capacità di 130 kN e dimensione 10. Ideali per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, queste matrici supportano una gamma di sezioni AWG da 2 a 1, offrendo precisione e resistenza durante l'installazione. Realizzate con materiali robusti, assicurano durata e prestazioni elevate negli interventi di lavorazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 10ME2-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

8

Max. AWG-size

8

sezione

10 ... 10 mm²

gamma AWG

2 ... 1

Produttore

Coppia matrici esagonali 130kN 10mmq per crimpatrice