Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME48-C
Cod. Produttore
ME48-C
Cod. EAN
8016692557168

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Compatibilità: 24ME48-C
  • Tipo di matrice: Esagonale
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Applicazione: Capicorda
  • Serie: CEME48-C
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una forza di 130 kN, assicurano una connessione affidabile e duratura. Adatte per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, queste matrici sono ideali per lavorazioni su conduttori di dimensioni specifiche, offrendo un’ottima performance nel settore degli accessori per impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 24ME48-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

350 kcmil

Max. AWG-size

500 kcmil

sezione

185 ... 240 mm²

gamma AWG

500 ... 350

Produttore

Coppia matrici esagonali 130kN 240mmq per crimpatrice