Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME17-C
Cod. Produttore
ME17-C
Cod. EAN
8016692557076

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Tipo matrici: Esagonali
  • Compatibilità: 70ME17-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEME17-C
  • Utilizzo: Capicorda
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una forza di 130 kN, assicurano una pressatura precisa e affidabile su sezioni AWG 2. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e resistenza, queste matrici offrono durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 70ME17-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

70 ... 70 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Coppia matrici esagonali 130kN 70mm per crimpatrice manuale