Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK23-C
Cod. Produttore
MK23-C
Cod. EAN
8016692747460

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Standard: DIN4
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Compatibilità: capicorda
  • Serie: CEMK23-C
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, con una forza di 130 kN. Realizzate secondo lo standard DIN4, garantiscono precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura, assicurando connessioni elettriche sicure e durature. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, queste matrici offrono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN4MK23-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN48083 PER CRIMPATRICE