Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME19-C
Cod. Produttore
ME19-C
Cod. EAN
8016692557083

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130 kN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Compatibilità: 95 ME19-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: inserto/matrice
  • Serie: CEME19-C
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una forza di pressatura di 130 kN, assicurano una connessione elettrica affidabile e duratura. Adatte per l’utilizzo con cavi di sezione compresa tra 2 e 3 AWG, queste matrici offrono precisione e resistenza, facilitando operazioni di crimpatura efficienti e sicure nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 95ME19-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

70 ... 95 mm²

gamma AWG

3 ... 2

Produttore

Coppia matrici esagonali 130kN 95mmq utensili manuali punzonatura