Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME9-C
Cod. Produttore
ME9-C
Cod. EAN
8016692557038

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130KN
  • Tipo matrici: Esagonali
  • Compatibilità: 35ME9-C
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEME9-C
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, con una forza di 130 kN. Adatte per cavi con sezione AWG 2, garantiscono una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e precisione nell'applicazione. Ideali per utilizzi professionali nel settore elettrico, offrono prestazioni elevate e facilità d'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 35ME9-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

2

Max. AWG-size

2

sezione

35 ... 35 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Coppia matrici esagonali 130kN 35mm² per crimpatrice manuale