Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME5-C
Cod. Produttore
ME5-C
Cod. EAN
8016692557014

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130KN
  • Tipo matrice: Esagonale
  • Compatibilità: 25ME5-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEME5-C
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una forza di compressione di 130 kN, assicurano un'ottima affidabilità e precisione nelle operazioni di crimpatura. Adatte per cavi con sezione AWG 4, offrono una durata elevata e prestazioni costanti nel tempo, ideali per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 25ME5-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

4

Max. AWG-size

4

sezione

25 ... 25 mm²

gamma AWG

4 ... 4

Produttore

Coppia Matrici Esagonali 130kN 25mmq per Crimpatrice