Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME37-C
Cod. Produttore
ME37-C
Cod. EAN
8016692557144

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130 kN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Compatibilità: 18ME37-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: crimpatrice/aggraffatrice
  • Applicazione: capicorda
  • Serie: CEME37-C
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, con una capacità di forza di 130 kN e dimensione 18. Questi utensili garantiscono una pressatura precisa e affidabile per applicazioni elettriche, assicurando connessioni sicure e durature. Ideali per l’uso con stampi esagonali, sono compatibili con una gamma di sezioni AWG da 300 a 500, offrendo versatilità e performance elevate nel settore del materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 18ME37-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

300 kcmil

Max. AWG-size

350 kcmil

sezione

150 ... 185 mm²

gamma AWG

500 ... 300

Produttore

Matrice esagonale 130kN 185mmq per crimpatrice CEME37-C