Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME35-C
Cod. Produttore
ME35-C
Cod. EAN
8016692557137

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130KN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Compatibilità: 15ME35-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/capicorda
  • Materiale: acciaio resistente
  • Serie: CEME35-C
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una forza di chiusura di 130 kN, assicurano una connessione elettrica affidabile e duratura. Adatte a lavorare con cavi di sezione fino a 300 mm², queste matrici esagonali offrono precisione e resistenza, ottimizzando l'efficienza nelle operazioni di crimpatura nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 15ME35-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

300 kcmil

Max. AWG-size

300 kcmil

sezione

150 ... 150 mm²

gamma AWG

300 ... 300

Produttore

Matrici esagonali 130kN 150mm per crimpatrice manuale