Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME29-C
Cod. Produttore
ME29-C
Cod. EAN
8016692557113

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Compatibilità: 12 ME29-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: crimpatrice/capicorda
  • Serie: CEME29-C
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una forza di 130 kN, assicurano un'alta precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura. Adatte a lavorare con cavi e componenti elettrici di sezione fino a 250 mm², sono uno strumento essenziale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La forma esagonale dello stampo permette una pressatura uniforme e duratura, migliorando la qualità del collegamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 12ME29-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

250 kcmil

Max. AWG-size

250 kcmil

sezione

120 ... 120 mm²

gamma AWG

250 ... 250

Produttore

Coppia matrici esagonali 130kN 120mm per crimpatrice CEME29-C