Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK19-C
Cod. Produttore
MK19-C
Cod. EAN
8016692747408

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Tipo matrice: Esagonale
  • Compatibilità: DIN4MK19-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMK19-C
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, con una forza di 130 kN. Realizzate secondo lo standard DIN4, garantiscono precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura per applicazioni elettriche professionali. Questi utensili sono ideali per assicurare connessioni sicure e durature nei sistemi di cablaggio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN4MK19-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN48083 PER CRIMPATRICE