Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK12-C
Cod. Produttore
MK12-C
Cod. EAN
8016692659923

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130 kN
  • Tipo matrici: Esagonali
  • Compatibilità: DIN4MK12-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Uso: Capicorda
  • Serie: CEMK12-C
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una forza di pressatura fino a 130 kN, assicurano una connessione affidabile e duratura secondo lo standard DIN4. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, queste matrici offrono un'ottima compatibilità con utensili specifici per la pressatura esagonale. La loro costruzione robusta assicura elevate prestazioni e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN4MK12-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

16 ... 35 mm²

Produttore

Matrici esagonali 130kN DIN48083 coppia per crimpatrice manuale