Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK8-C
Cod. Produttore
MK8-C
Cod. EAN
8016692663562

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Matrici esagonali
  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Compatibilità: DIN4MK8-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMK8-C
  • Utilizzo: Capicorda
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una forza di pressatura fino a 130 kN, conformi alla normativa DIN4, assicurano precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura elettrica. Ideali per applicazioni professionali nel settore dell’installazione elettrica, offrono durata e resistenza grazie ai materiali di alta qualità impiegati nella loro costruzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN4MK8-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

16 ... 16 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 130kN per crimpatrice industriale