Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK10-C
Cod. Produttore
MK10-C
Cod. EAN
8016692659916

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 130 kN
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Compatibilità: DIN4MK10-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMK10-C
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, conformi alla normativa DIN4 e con una capacità di forza di 130 kN. Questi utensili garantiscono una pressatura precisa e affidabile, assicurando connessioni elettriche sicure e durature. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN4MK10-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

25 ... 25 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN PER CRIMPATRICE INDUSTRIALE