Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK18-C
Cod. Produttore
MK18-C
Cod. EAN
8016692663555

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Tipo matrici: Esagonali
  • Standard: DIN4
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Compatibilità: Capicorda
  • Serie: CEMK18-C
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, con una forza massima di 130 kN. Realizzate secondo lo standard DIN4, garantiscono precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura elettrica, assicurando connessioni sicure e durature. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, queste matrici offrono una compatibilità ottimale con strumenti di pressatura esagonali, facilitando un lavoro efficiente e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN4MK18-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

95 ... 95 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 130kN DIN48083 per crimpatrice manuale