Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK34-C
Cod. Produttore
MK34-C
Cod. EAN
8016692662978

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 130 kN
  • Tipo matrice: Esagonale
  • Standard: DIN4
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Compatibilità: Capicorda
  • Serie: CEMK34-C
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una forza di pressatura fino a 130 kN, conformi alla norma DIN4, assicurano un collegamento elettrico affidabile e duraturo. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrono precisione e resistenza durante l'utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN4MK34-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

240 ... 240 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 130kN DIN48083 per crimpatrice