› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN4 PER CONNESSIONI ELETTRICHE

Cod. Rexel CEMK32L-C
Cod. Produttore MK32L-C
Cod. EAN 8016692557236

Informazioni principali

  • Capacità carico: 130KN
  • Forma: Esagonale
  • Standard: DIN4
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Durata: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: CEMK32L-C

Descrizione del prodotto

Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una forza di serraggio fino a 130 kN, assicurano una connessione elettrica stabile e affidabile secondo lo standard DIN4. Ideali per applicazioni nel settore elettrico, queste matrici offrono precisione e durata, facilitando operazioni di installazione e manutenzione. La forma esagonale consente una pressatura uniforme e sicura, ottimizzando la qualità del collegamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La coppia di matrici esagonali CEMK32L-C è progettata per garantire una robusta e affidabile connessione elettrica, con una capacità di carico di 130KN. Realizzate secondo gli standard DIN4, queste matrici offrono una soluzione ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. La loro forma esagonale consente un'installazione semplice e sicura, rendendole perfette per una varietà di utilizzi in ambito elettrico. La qualità dei materiali impiegati assicura prestazioni elevate e una lunga vita utile, rendendo queste matrici un componente essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici. Con un design studiato per ottimizzare la funzionalità, rappresentano una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

240 ... 300 mm²

COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN DIN4 PER CONNESSIONI ELETTRICHE