Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK22-C
Cod. Produttore
MK22-C
Cod. EAN
8016692747439

Informazioni di prodotto

  • Forza massima: 130KN
  • Design: Esagonale
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Professionali
  • Durabilità: Elevata
  • Precisione: Garantita
  • Serie: CEMK22-C
  • Normativa: DIN4
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura con forza fino a 130 kN, conformi alla normativa DIN4. Ideali per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantiscono una connessione elettrica sicura e duratura. Realizzate con materiali resistenti per assicurare precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura. Adatte a applicazioni professionali nel settore elettrico, facilitano la lavorazione di componenti per impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La coppia matrici esagonali CEMK22-C è un prodotto essenziale per chi cerca robustezza e affidabilità. Realizzate in materiali di alta qualità, queste matrici possono sopportare una forza di 130KN, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più impegnative. Il design esagonale assicura una presa sicura e una facilità d'uso. Ideali per professionisti e appassionati, queste matrici rappresentano un'ottima scelta per chi desidera durabilità e precisione.

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

95 ... 150 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 130KN per punzonatura professionale