Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME60-C
Cod. Produttore
ME60-C
Cod. EAN
8016692557175

Informazioni di prodotto

  • Forza max: 130KN
  • Tipo matrice: Esagonale
  • Compatibilità: 30ME60-C
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: Crimpatrice/Aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEME60-C
  • Applicazione: Capicorda
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, con una forza di 130 kN e dimensioni specifiche per garantire una connessione elettrica sicura e duratura. Adatte per l'uso con cavi di sezione compresa tra 500 e 600 AWG, queste matrici assicurano precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura, ottimizzando le prestazioni degli impianti elettrici. Realizzate con materiali resistenti per garantire lunga durata e resistenza all'usura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 30ME60-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

500 kcmil

Max. AWG-size

600 kcmil

sezione

240 ... 300 mm²

gamma AWG

600 ... 500

Produttore

Coppia matrici esagonali 130kN 300mmq utensili manuali punzonatura