Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK17S-C
Cod. Produttore
MK17S-C
Cod. EAN
8016692557205

Informazioni di prodotto

  • Forza di serraggio: 130 kN
  • Tipo matrice: Esagonale
  • Norma di riferimento: DIN48083
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Compatibilità: Capicorda
  • Codice modello: K17MK17S-C
  • Serie: CEMK17S-C
Coppia di matrici esagonali per pressatura con capacità di 130 kN, conformi alla normativa DIN 48083. Progettate per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione, garantiscono una pressatura precisa e affidabile. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e duratura. Realizzate con materiali resistenti per assicurare prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATR.ESAG.130KN DIN48083 K17MK17S-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Produttore

Matrice esagonale 130kN DIN48083 per crimpatrice CEMBRE