Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMH300-50
Cod. Produttore
MH300-50

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 300 mmq
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Compatibilità: Sistema B500
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Applicazione: Industriale e professionale
  • Durata: Resistente e affidabile
  • Serie: B500
Coppia di matrici esagonali progettate per lavorare con cavi di sezione 300 mmq, ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella crimpatura. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata nel tempo e prestazioni costanti, queste matrici sono compatibili con strumenti specifici per la lavorazione di cavi di grandi dimensioni, assicurando connessioni sicure e stabili in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La coppia di matrici esagonali per il modello B500, con una sezione di 300 mmq, rappresenta una soluzione altamente efficiente per le applicazioni elettriche. Progettate per garantire una connessione sicura e duratura, queste matrici sono realizzate con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. La loro forma esagonale facilita l'installazione e offre una presa ottimale, rendendole ideali per utilizzi in ambienti industriali e professionali. Grazie alla loro compatibilità con il sistema B500, queste matrici si integrano perfettamente in diversi contesti di lavoro, offrendo prestazioni elevate e una semplice manovrabilità. Con un design pensato per l'efficienza, queste matrici esagonali sono un elemento chiave per chi cerca soluzioni di connessione elettrica affidabili e performanti.

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

300 ... 300 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 300mmq per sistema B500 installazioni elettriche professionali