Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC240-3D
Cod. Produttore
MC240-3D
Cod. EAN
8016692557373

Informazioni di prodotto

  • Serie: ECW-H3D
  • Compatibilità: CONNETT.AMC240-3D
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Uso: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Applicazione: Capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Produttore: CEMBRE SPA
  • Funzione: Crimpatura precisa
Coppia di matrici ECW-H3D progettate per la compressione ovale di raccordi per cavi non isolati con una gamma AWG da 350 a 500. Questi utensili garantiscono una pressatura precisa e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e durature. Realizzate con materiali resistenti, assicurano prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ECW-H3D X CONNETT.AMC240-3D CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

185 ... 240 mm²

gamma AWG

500 ... 350

Produttore

COPPIA MATRICI ECW-H3D PER CONNETTORI C240-3D