Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC185-3D
Cod. Produttore
MC185-3D
Cod. EAN
8016692557366

Informazioni di prodotto

  • Serie: ECW-H3D
  • Tipo: Inserto matrice
  • Compatibilità: Crimpatrice AMC185-3D
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: Crimpatura connettori
  • Produttore: Cembre SPA
  • Applicazione: Capicorda e aggrafatura
  • Materiale: Acciaio resistente
Coppia di matrici ECW-H3D progettate per la pressatura di connettori su cavi non isolati. Realizzate per garantire una compressione ovale precisa e affidabile, sono adatte per una gamma di sezioni conduttori da 250 a 350 AWG. Questi accessori sono ideali per applicazioni professionali nel campo dell’installazione elettrica, assicurando una connessione stabile e duratura. La loro struttura robusta e il design specifico permettono una lavorazione efficiente e di alta qualità dei raccordi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ECW-H3D X CONNETT.AMC185-3D CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

125 ... 185 mm²

gamma AWG

350 ... 250

Produttore

Coppia matrici ECW-H3D per connettori CEMC185-3D crimpatrice