Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMMT95-U
Cod. Produttore
MMT95-U
Cod. EAN
8016692555966

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 80KN
  • Compatibilità: 70-95mmq
  • Tipo: Coppia matrici
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Inserto/matrice
  • Serie: CEMMT95-U
Coppia di matrici con capacità di 80 kN, progettate per l'utilizzo con cavi elettrici da 70 a 95 mmq. Questi utensili sono ideali per applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica, garantendo precisione e affidabilità nella crimpatura di conduttori di grandi dimensioni. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e prestazioni elevate in condizioni di lavoro impegnative. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 80KN X M.T. 70-95MMQMMT95-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori per alta tensione

stampo per pressatura

Compressione circolare

sezione

95 ... 95 mm²

Produttore

Coppia matrici crimpatura 80kN 70-95mm² utensili manuali