Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMMT50-U
Cod. Produttore
MMT50-U
Cod. EAN
8016692555959

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 80KN
  • Sezione cavo supportata: 40-50 mmq
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Compatibilità: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Applicazione: Capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMMT50-U
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici con forza di 80 kN, progettate per l'utilizzo con morsettiatori da 40 a 50 mmq. Realizzate per garantire una pressatura precisa e affidabile dei cavi elettrici, assicurano una connessione sicura e duratura. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrono resistenza e durata nel tempo, facilitando il lavoro di installazione e manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 80KN X M.T. 40-50MMQMMT50-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Compressione circolare

sezione

50 ... 50 mm²

Produttore

Coppia matrici 80KN crimpatura cavi 40-50 mmq installazione elettrica