Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMMT25-U
Cod. Produttore
MMT25-U
Cod. EAN
8016692555942

Informazioni di prodotto

  • Forza di serraggio: 80KN
  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Tipo prodotto: matrici coppia
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: CEMMT25-U
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: acciaio resistente
  • Compatibilità: capicorda
Coppia di matrici con una forza di 80 kN, progettate per l'utilizzo con materiali elettrici da 25 mmq. Questi componenti sono ideali per garantire connessioni affidabili e durature in impianti elettrici, assicurando precisione e resistenza durante le operazioni di crimpatura. Realizzate per soddisfare elevati standard di qualità, le matrici offrono prestazioni ottimali per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 80KN X M.T. 25MMQMMT25-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Compressione circolare

sezione

25 ... 25 mm²

Produttore

Coppia matrici 80KN crimpatura 25mmq per elettricisti