Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMMT200-U
Cod. Produttore
MMT200-U
Cod. EAN
8016692555973

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 80KN
  • Adatto per M.T.: 150-200mm
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Uso: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMMT200-U
Coppia di matrici con forza di 80 kN, progettate per l'utilizzo con utensili M.T. 150-200M. Questi componenti sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nella crimpatura, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Realizzate con materiali resistenti, assicurano prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 80KN X M.T. 150-200MMMT200-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori per alta tensione

stampo per pressatura

Compressione circolare

sezione

185 ... 200 mm²

Produttore

Matrice crimpatura 80KN per terminali 150-200 mm installazione elettrica