Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC6.25-U
Cod. Produttore
MC6.25-U
Cod. EAN
8016692558776

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 80 kN
  • Applicazione: Connettori C6
  • Tipo: Inserto/Matrice
  • Compatibilità: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: C6-MC6.25-U
  • Classe ETIM: EC001282
  • Produttore: Cembre SPA
  • Uso: Capicorda
Coppia di matrici con forza di 80 kN progettate per connettori di tipo C6, ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Questi utensili garantiscono un’ottima affidabilità nella crimpatura, assicurando connessioni sicure e durature in impianti elettrici professionali. Realizzate con materiali robusti, le matrici offrono prestazioni elevate e una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 80KN X CONNETT.A C6-MC6.25-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Compressione circolare

sezione

6 ... 25 mm²

Produttore

Coppia matrici 80kN per connettori C6 installazione elettrica