Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC25-U
Cod. Produttore
MC25-U
Cod. EAN
8016692555904

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 80 kN
  • Applicazione: Connettori a CMC25-U
  • Tipo prodotto: Coppia matrici
  • Classe ETIM: EC001282
  • Utilizzo: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Compatibilità: CEMBRE SPA
  • Serie: CEMC25-U
Coppia di matrici con forza di 80 kN, progettate specificamente per connettori a C. Questo set garantisce prestazioni elevate e affidabilità nelle operazioni di crimpatura, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e robustezza. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e sicurezza nell’utilizzo continuativo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 80KN X CONNETT. A CMC25-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

25 ... 25 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI 80KN PER CONNETTORI CMC25-U INSTALLAZIONE ELETTRICA